- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤラック・タイヤカバー
- タイヤラック 台車のおすすめ人気ランキング
タイヤラック 台車のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新176件の「タイヤラック 台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 サスペンション」、「タイヤ 置き場」、「タイヤラック業務用」などの商品も取り扱っております。
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。
タイヤを2段に収納できます。
専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。
スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。
材質
本体:スチール、カバー:ポリエステル
パイプ径(Φmm)
外径25、内径22.6
収納寸法(mm)
545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.5MB)
発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。
コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。
最大積載量(kg)
10
荷台寸法(長さ)(mm)
585~650
荷台寸法(幅)(mm)
270~400
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
タイヤサイズに合わせて伸縮調節可能。キャスター付きだから移動もスムーズ。収納カバーUV無し
材質
鋼(スチール)、EVA樹脂、ポリエステル塗装、ポリエステル生地
厚さ(mm)
【パイプ】1.2
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×73.5~108.5×86
1台(6.5kg)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類
動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)
20
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)
514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
14.5
ハンドル高さ(mm)
588
全長(mm)
1353
全幅(mm)
616
付属品
ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様
動噴・ホースは別売
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
軽くて丈夫、クッション性抜群のポリウレタンタイヤを採用。
ノーパンクタイヤ仕様、コンテナ1個積み。前輪が自在なので操作性に優れています。
積載荷重(kg)
80
材質
アルミニウム
質量(kg)
11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
545×385×860
タイヤタイプ
250-4(ノーパンク)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)
ゴム
タイプ
サイド付
材質(キャスター)
ゴム
キャスター種類
固定車2個,自在車2個
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
サイドハンドル式
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
錆び難くて軽くて丈夫なアルミ製。
コンパクトで使う場所を選びません。
工具を使わずに簡単に組み立て可能。
コンテナ運搬などの農作業に最適。
仕様
コンテナ1個積み
質量(kg)
6
許容荷重(kg)
80
車輪径(Φmm)
270
材質(本体)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×620×890
タイヤタイプ
ソフトウレタンノーパンクタイヤ/樹脂製デカホイール仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(車輪)
ナイロン
キャスター
2輪自在
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
特性
軽量
材質(荷台)
樹脂
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
耐荷重(kg)
120
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
耐荷重(kg)
120
棚板は6cm間隔で高さ調節可能です。
棚板は増減可能です。(標準は2枚付)
用途カゴトレーの運搬に
積載荷重(kg)
積載重量200(棚板1枚当り60)
仕様
組立品
付属品
標準棚板2枚
トラスコ品番
176-4145
長さ(mm)
1750
幅(mm)
640
質量(kg)
34
高さ(mm)
1600
材質(本体)
アルミ合金
タイヤタイプ
2輪250-4Aエアー入りタイヤ2輪Φ150キャスター(ストッパー付)
積載面寸法(幅W×長さL)(mm)
580×1600
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色
ネオグレー
高さ(mm)
1811
材質(本体)
スチール
梱包数
1台
棚ピッチ(mm)
25
材質(ベース)
ポリプロピレン(再生材100%使用)
表面処理(本体)
粉体塗装
外寸法・高さ(mm)
1811
棚板調整ピッチ(mm)
25
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
セット内容
専用棚受2個、受けパイプ2本
材質
スチール。表面処理:粉体塗装
色
ネオグレー
タイプ
M3用
均等積載量(kg/段)
300
はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
材質
ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール
色
ブラック
耐荷重(kg)
約120
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色
ネオグレー
高さ(mm)
1811
材質(本体)
スチール
梱包数
1台
棚ピッチ(mm)
25
材質(ベース)
ポリプロピレン(再生材100%使用)
表面処理(本体)
粉体塗装
外寸法・高さ(mm)
1811
棚板調整ピッチ(mm)
25
空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。頑丈なスチール製!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な3段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別
3段式
キャスター
2輪自在2輪固定
音量
標準
棚間隔(mm)
240
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
芝生、砂利道、デコボコ道など、様々な路面をタフに走行可能!
ノーパンクタイヤ、前方ストッパー標準装備。
用途アスファルト、芝生、砂利道など様々な路面で使用可能!
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
40
ブレーキ有無
なし
ハンドル高さ(mm)
860
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×480×220
材質(ハンドル)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
PP樹脂
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な3段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別
3段式
キャスター
2輪自在2輪固定
音量
標準
棚間隔(mm)
235
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷